{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M14×1,5 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | C; D | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 11 mm | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | |
⌀ Preforo | 12,5 mm | |
⌀ Filettatura | 14 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Colore collarino | senza | |
Profondità filettatura | 28 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130480 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067555 | |
Codice del produttore | 130480 14X1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Set di maschi a mano 14X1,5
su richiesta
Disponibile a magazzino
210 pezzi in magazzino
41,48 €
12,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
124 pezzi in magazzino
55,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
103 pezzi in magazzino
41,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | Maschio a mano | Serie di Maschi a filettare a mano |
Lunghezza complessiva L | 70 | 70 | 70 |
Misura del filetto | M14×1,5 | M14×1,5 | M14×1,5 |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Passo della filettatura | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Quadro del codolo □ | 9 | 9 | 9 |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |