Set di maschi a mano con filettatura sinistra M8

Codice art.: 130460 M8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 352
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M8
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 352
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco A; D; C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio sinistra
Passo della filettatura 1,25 mm
Lunghezza complessiva L 56 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Quadro del codolo □ 4,9 mm
⌀ Preforo 6,8 mm
⌀ Filettatura 8 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschio a mano
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 24 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130460 M8
EAN / GTIN 4062406398125
Codice del produttore 130460 M8

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da tre pezzi, 1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.

Uso:

Per filettatura metrica sinistra a norma DIN13.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello