{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M12 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 352 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | A; D; C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo della filettatura | 1,75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | |
Quadro del codolo □ | 7 mm | |
⌀ Preforo | 10,2 mm | |
⌀ Filettatura | 12 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Colore collarino | rosso | |
Profondità filettatura | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130450 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197066671 | |
Codice del produttore | 130450 M12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Set di maschi a mano nitrurato, non rivestito, M: M12
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
191,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.659 pezzi in magazzino
60,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
326 pezzi in magazzino
42,32 €
14,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
157 pezzi in magazzino
149,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
106,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
180 pezzi in magazzino
42,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | Maschio a mano | Maschio a mano | Maschio a mano | Maschio a mano | Serie di Maschi a filettare a mano |
⌀ Filettatura | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Misura del filetto | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Passo della filettatura | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Direzione di taglio | destra | destro | destro | destra | sinistra | destro |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |