• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di maschi a mano M3,5

Codice art.: 130400 M3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 352
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M3,5
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 352
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco A; D; C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destra
Passo della filettatura 0,6 mm
Lunghezza complessiva L 45 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Quadro del codolo □ 3 mm
⌀ Preforo 2,9 mm
⌀ Filettatura 3,5 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschio a mano
Colore collarino senza
Profondità filettatura 7 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130400 M3,5
EAN / GTIN 4045197066220
Codice del produttore 130400 M3,5

Tabella dati

Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
Uni
 
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da tre pezzi, 1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore. Sgrossatore con imbocco lungo.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello