Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, rivestito in PU, antivento e impermeabile, traspirante, resistente alla fiamma, 260g/m²
Tasche
Tasca per righello con tasca supplementare e portacoltelli
Tasca per le gambe con soffietto e pattina
Apertura con pattina per consentire di appendere le tasche per i chiodi
Dettagli
Regolabile con coulisse in vita
Bretelle regolabili e rimovibili con elastico
Funzionalità
Vento e impermeabile con cuciture saldate
Finitura
Fondo gamba con cerniera, Fondo gamba regolabile con a strappo
Rinforzo
Ginocchia rinforzate
Descrizione:
- Pantalone antipioggia in multinorm con bretelle e ginocchia rinforzate, che lo rendono un capo robusto in grado di resistere al meglio
- Ha cuciture saldate
- La coulisse in vita permette al pantalone di essere comodo e i gilet regolabili impediscono all'umidità di entrare
- Tasca esterna per il regolo pieghevole
- Certificato secondo EN 13034 PB (6): EN ISO 20471, Classe 2: EN 343: EN ISO 14116, indice 1
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN ISO 14116, index 1