Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, spalmato in PU, antivento e impermeabile, traspirante 240g/m²
Tasche
Tasca righello con tasca supplementare e portacoltelli
Tasca gambe con soffietto e patta
Apertura con patta per consentire di appendere fuori le tasche portachiodi
Funzionalità
Vento e impermeabile con cuciture saldate
Finitura
Regolabile fondo gamba con bottoni
Reflex
Nastro riflettente largo 65 mm
Dettagli
Bretelle regolabili e rimovibili con elastico
Regolabili con coulisse in vita e ampio elastico sulla schiena
Rafforzamento
Rafforzamento sulle ginocchia e sulla parte posteriore inferiore della gamba dei pantaloni
Descrizione:
- Pantaloni antipioggia in alta visibilità per chi ha incarichi di lavoro che richiedono un abbigliamento antipioggia resistente ma allo stesso tempo mobile
- I pantaloni sono antivento e impermeabili con cuciture saldate
- Buona vestibilità con ampio elastico sulla schiena, bretelle regolabili e rimovibili con elastico e estremità delle gambe regolabili con bottoni
- Tasche di facile accesso come la tasca sulla gamba con soffietto e patta, tasca per il righello con tasca supplementare e portacoltelli e apertura con patta per consentire l'estrazione delle tasche per i chiodi
- I pantaloni sono rinforzati sulle ginocchia e sulla parte posteriore inferiore della gamba dei pantaloni
- Certificati secondo la norma EN 343, Indumenti di protezione contro le intemperie e la norma EN ISO 20471, Classe 2, Indumenti di protezione ad alta visibilità
- Il colore 4600, 9900 non è certificato secondo la norma EN ISO 20471
- I colori 3300, 4600, 5300 e 9900 sono stati aggiornati
- Il modello precedente viene consegnato finché le scorte sono sufficienti
- Per il modello aggiornato nei colori 4600, 9900, vedere l'articolo 1305
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z
- Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471