Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M48X3

Codice art.: 130001 M48X3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 376
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M48×3
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 376
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio sinistro
Passo della filettatura 3 mm
Lunghezza complessiva L 250 mm
⌀ Codolo Ds 36 mm
Quadro del codolo □ 29 mm
⌀ Preforo 45 mm
⌀ Filettatura 48 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 144 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130001 M48X3
EAN / GTIN 4062406003548
Codice del produttore 130001 M48X3

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
20
Alluminio
N
18
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Acciaio < 900 N/mm²
P
12
Acciaio < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d’ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello