Pinza per elettroinstallazioni rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 200 mm

Codice art.: 13 82 200
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 13 82 200
EAN / GTIN 4003773075080
Codice del produttore 13 82 200
Numero-L L70010 1261

Descrizione

Descrizione:

  • 6 funzioni in un'unica pinza
  • pinza multifunzione per elettroinstallatori
  • per la presa su materiali di forma piana e arrotondata, per piegare, togliere le bave, tagliare cavi, spelare e crimpare terminali a bussola
  • superfici lisce sulla punta per una presa sicura ma delicata di fili singoli
  • superfici di contatto profilate e foro ellittico dentato per afferrare materiali di forma piana e arrotondata
  • bordo esterno dei becchi più affilato per lavorare su scatole elettriche da incasso e togliere le bave di fori passacavi
  • fori spelacavi per conduttori 0,75 - 1,5 mm² e 2,5 mm²
  • incavo di crimpaggio per terminali a bussola 0,5 - 2,5 mm²
  • cesoia con taglienti di precisione (temperati ad induzione) per cavi in rame e in alluminio fino a 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
  • forma affusolata per un'ottima accessibilità al pezzo in lavorazione
  • articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale

Proprietà:

  • Valore di taglio Cavo in Cu, a trefoli: Ø 15 mm
  • Valore di taglio Cavo Cu, a trefoli: 50 mm²
  • Valori di spelatura per nuclei singoli: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm²
  • Capacità millimetrica: 0,5 - 2,5mm²
  • AWG: 1 / 0
  • bonderizzata nera
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello