Pinza multifunzione da elettricista per cavi di dimensioni metriche modello metrico isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 200 mm

Codice art.: 13 76 200 ME
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
Codice articolo 13 76 200 ME
EAN / GTIN 4003773088943
Codice del produttore 13 76 200 ME
Numero-L L70010 2305

Descrizione

Descrizione:

  • Spelatura intelligente: ampio range di capacità, profili di spelatura affilati e posizionamento intuitivo
  • Innovativa geometria di taglio: taglio più facile, soprattutto di cavi piatti
  • Design ibrido: piatta come una pinza a punta e larga come una pinza universale per un'elevata stabilità con una buona accessibilità
  • Profili di spelatura con affilatura di precisione per conduttori solidi da 0,75 - 6 mm² e conduttori a filo sottile da 0,5 - 4 mm²
  • Posizionamento mirato del cavo grazie ai divisori di posizionamento
  • Facile taglio di cavi multipolari in rame e alluminio fino a Ø 15 mm (1/2″)
  • Ampie superfici di contatto a denti incrociati per la torsione dei conduttori
  • Scanalatura fresata per la presa e l'estrazione sicure di pezzi in lavorazione più piccoli come gli pezzo in lavorazione come aghi
  • Superficie di contatto convessa su un lato per una presa sicura di materiale piatto e serratubo per la presa di materiale tondo
  • Bordo esterno marcato per la sbavatura di tubi vuoti

Proprietà:

  • cromato
  • isolato con guaine multicomponente, testate VDE
  • lucidato

Norma:

IEC 60900

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello