Pinza multifunzione da elettricista per cavi di dimensioni metriche modello metrico rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 200 mm

Codice art.: 13 72 200 ME
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 13 72 200 ME
EAN / GTIN 4003773088936
Codice del produttore 13 72 200 ME
Numero-L L70010 2314
Produttore KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spelatura intelligente: ampio range di capacità, profili di spelatura affilati e posizionamento intuitivo
  • Innovativa geometria di taglio: taglio più facile, soprattutto di cavi piatti
  • Design ibrido: piatta come una pinza a punta e larga come una pinza universale per un'elevata stabilità con una buona accessibilità
  • Profili di spelatura con affilatura di precisione per conduttori solidi da 0,75 - 6 mm² e conduttori a filo sottile da 0,5 - 4 mm²
  • Posizionamento mirato del cavo grazie ai divisori di posizionamento
  • Facile taglio di cavi multipolari in rame e alluminio fino a Ø 15 mm (1/2″)
  • Ampie superfici di contatto a denti incrociati per la torsione dei conduttori
  • Scanalatura fresata per la presa e l'estrazione sicure di pezzi in lavorazione più piccoli come gli pezzo in lavorazione come aghi
  • Superficie di contatto convessa su un lato per una presa sicura di materiale piatto e serratubo per la presa di materiale tondo
  • Bordo esterno marcato per la sbavatura di tubi vuoti

Proprietà:

  • bonderizzata nera
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello