Giunto per bicicletta

Codice art.: 1292
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1292
EAN / GTIN 4017976412924
Codice del produttore 1292
Numero-L L90070 183

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Kit di montaggio zincato a caldo composto da giunto a sfera e adattatore per reggisella da 26 a 31 mm di diametro e coppa a sfera con piastre da imbullonare al timone di traino standard. Carico utile max. 40 kg, carico rimorchio max. 4 kg. Può essere installato successivamente.

Proprietà:

Lunghezza totale (mm): 260
Larghezza totale (mm): 72
Altezza totale (mm): 35
Colore: zincato a caldo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello