Impugnatura a T con pezzo di giunzione per le candele 20,8 mm

Codice art.: 127C-315 20,8mm
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 127C-315 20,8mm
EAN / GTIN 4991644212231
Codice del produttore 127C-315 20,8mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 315 mm
D1: 26,8 mm
Lunghezza: 22,5 mm
Maniglia a T
Uscita 20,8 mm
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello