Mola a tazza cilindrica 20x10x6 mm 10-2 acciaio/acciaio superrapido

Codice art.: 127356
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 127356
EAN / GTIN 9003171273564
Codice del produttore 127356
Numero-L L50140 869

Descrizione

Descrizione:

Rispetto agli utensili di smerigliatura tradizionali in ceramica, gli utensili CBN sono caratterizzati da una lunga durata e tempi di smerigliatura notevolmente più brevi. Inoltre, offrono un elevato grado di precisione dimensionale. Con questo utensile legato in resina, si lavora principalmente acciai e HSS, ma è anche possibile trattare INOX in misura limitata.

Proprietà:

  • Forma: 1A1
  • Grana: 126
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 10 - 2
  • Dimensioni (P x P x a): 20 x 10 x 6 mm
  • Diametro: 20 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Foratura: 6 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Elevata durata
  • Uso prolungato
  • Abrasivo superabrasivo

Uso:

  • Per la rettifica cilindrica interna di pezzi in acciai altolegati e HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello