• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MAZZUOLA

Codice art.: 1263H.400
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1263H.400
EAN / GTIN 3148517528192
Codice del produttore 1263H.400
Numero-L L60130 6190

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Manico in hickory ad alta sicurezza

Proprietà:

  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 880
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 60
  • Albero: 210.MHB35
  • [kg]: 4,800

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello