MAZZETTA

Codice art.: 1262H.50SR
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1262H.50SR
    EAN / GTIN 3148518676243
    Codice del produttore 1262H.50SR
    Numero-L L60130 7839

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Lega speciale di rame berillio non scintillante e antimagnetica
    • Per la vostra sicurezza, FACOM utilizza manici in legno che sopprimono qualsiasi scintilla.
    • Le superfici di percussione dei martelli sono appositamente progettate senza bordi taglienti per evitare qualsiasi rischio di scintille volanti.

    Proprietà:

    • H [mm]: 80,0
    • L [mm]: 250
    • L1 [mm]: 29,0
    • [g]: 650

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello