MAZZUOLA

Codice art.: 1262H.150
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1262H.150
    EAN / GTIN 3148517724655
    Codice del produttore 1262H.150
    Numero-L L60130 5245

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Manico in hickory con supporto a triplo fissaggio:
    • 2 cunei in acciaio e 1 cuneo in legno

    Proprietà:

    • L [mm]: 254
    • L1 [mm]: 115
    • L2 [mm]: 45
    • Stelo: 210.MHB24
    • [kg]: 1.500

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello