MARTELLO, 6400G SR

Codice art.: 1261H.640SR
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1261H.640SR
EAN / GTIN 3148518675611
Codice del produttore 1261H.640SR
Numero-L L60130 7879

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lega speciale di rame berillio non scintillante e antimagnetica
  • Per la vostra sicurezza, FACOM utilizza manici in legno che sopprimono qualsiasi scintilla.
  • Le superfici di percussione dei martelli sono appositamente progettate senza bordi taglienti per evitare qualsiasi rischio di scintille volanti.

Proprietà:

  • H [mm]: 197
  • L [mm]: 800
  • L1 [mm]: 69.0
  • [g]: 7310

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello