• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MARTELLO, 450G SR

Codice art.: 1261H.45SR
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1261H.45SR
EAN / GTIN 3148518673921
Codice del produttore 1261H.45SR
Numero-L L60130 7645

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lega speciale di rame berillio non scintillante e antimagnetica
  • Per la vostra sicurezza, FACOM utilizza manici in legno che sopprimono qualsiasi scintilla.
  • Le superfici di percussione dei martelli sono appositamente progettate senza bordi taglienti per evitare qualsiasi rischio di scintille volanti.

Proprietà:

  • H [mm]: 79
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 29.0
  • [g]: 610

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello