Descrizione:
Portainserti universale con impugnatura trasversale, con cricchetto, set in pratica ToolBox
per inserti C6 e E6
20 PrecisionBit C6 per le viti più comuni in officina, laboratorio o faidaté
cricchetto con 3 funzioni: rotazione sinistrorsa, destrorsa e in posizione di blocco
portainserti in acciaio inox con magnete, cambio inserto facile e veloce
Lunghezza lama 80 mm, compatta e pratica in spazi ristretti
Ergonomica impugnatura trasversale morbida per una presa perfetta
con pratico foro per aggancio al pannello portautensili
materiali d’alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
pratica ToolBox con supporti in materiale espanso per trasportare e conservare gli utensili in sicurezza
facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare
#tide ocean material: 100% plastica riciclata da zone costiere, per un consumo responsabile della plastica