Carrello a parete terminale

Codice art.: 12516
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrello a cassone

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 12516
    EAN / GTIN 4017976125169
    Codice del produttore 12516
    Numero-L L90080 1180

    Descrizione

    Esecuzione:

    smantellato

    Descrizione:

    Sistema modulare: Il Super-Multi-Vario-Transporter è stato progettato specificatamente per carichi pesanti. I rulli in gomma piena elastica di alta qualità con mozzi su cuscinetti a sfera consentono un'eccellente maneggevolezza e una corsa molto semplice. Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Piattaforme con pannello serigrafato antiscivolo in compensato impermeabile. Parete terminale pannello serigrafato impermeabile liscia, parete terminale alta 500 mm. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote in gomma piena elastica, ″antitraccia″ grigio-blu, mozzi con cuscinetti a sfera. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 1200
    Lunghezza superficie utile (mm): 2000
    Larghezza superficie utile (mm): 800
    Altezza della superficie di carico (mm): 283
    Lunghezza totale (mm): 2155
    Larghezza totale (mm): 800
    Altezza totale (mm): 1005
    Gomme: Gomma piena elastica grigio-blu
    Dimensione ruota (mm): 200 x 50

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello