FlexxTower SG con parapetto avanzato

Codice art.: 125111
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 125111
EAN / GTIN 4031405949072
Codice del produttore 125111

Descrizione

Descrizione:

  • Ponteggio mobile realizzato in tubo rotondo in alluminio stabile con parti del telaio saldate
  • Nei luoghi di lavoro più bassi, il ponteggio può essere montato in modo flessibile anche ad altezze di installazione inferiori
  • Grazie alle ringhiere anteriori, completamente fissate, possono essere montate e smontate da una persona da livello a livello (uso di massimo due persone)
  • Installazione senza utensili grazie ai connettori a spina e ai dispositivi di fissaggio a sgancio rapido
  • Peso ridotto delle singole parti per una facile manipolazione
  • Risparmio di spazio durante il trasporto e lo stoccaggio, poiché le singole parti di KOMPAKT possono essere impilate tra loro e utilizzate come carrelli di trasporto
  • Elevata flessibilità e stabilità grazie alle traverse triangolari incernierate con base girevole, ideali anche per la costruzione a parete o per lo spostamento in corsie strette
  • Quattro rotelle orientabili Ø 125 mm con introduzione del carico centrico e mandrini
  • Credenze in alluminio e telai per ringhiere verniciati a polvere con rivestimento per ginocchia integrato per la protezione anticaduta
  • Testato GS a norma DIN EN 1004
  • Classe di carico/gruppo ponteggi 3: 2,0 kN/m²

Proprietà:

  • Numero di stabilizzatori: 4
  • Altezza di lavoro: 6100 mm
  • Portata: 2 kN/m2
  • Classe di larghezza: W06
  • Larghezza impalcatura: 2547 mm
  • Altezza ponteggio: 5300 mm
  • Lunghezza ponteggio: 3119 mm
  • Classe di carico: 3
  • Materiale: Rivestimento in alluminio, alluminio
  • Max. Altezza supporto: 4100 mm
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Larghezza piattaforma: 600 mm
  • Altezza piattaforma: 4100 mm
  • Lunghezza piattaforma: 1200 mm
  • Diametro rullo: 125 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello