Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Il Super-Multi-Vario-Transporter è stato progettato specificatamente per carichi pesanti. I rulli in gomma piena elastica di alta qualità con mozzi su cuscinetti a sfera consentono un'eccellente maneggevolezza e una corsa molto semplice. Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Piattaforme con pannello serigrafato antiscivolo in compensato impermeabile. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote in gomma piena elastica, ″antitraccia″ grigio-blu, mozzi con cuscinetti a sfera. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 1200
Lunghezza superficie utile (mm): 2000
Larghezza superficie utile (mm): 800
Altezza della superficie di carico (mm): 283
Lunghezza totale (mm): 2155
Larghezza totale (mm): 800
Altezza totale (mm): 1005
Gomme: Gomma piena elastica grigio-blu
Dimensione ruota (mm): 200 x 50
Nota:
secondo EN 1757-3