MARTOR SECUNORM MIZAR 125002 , 1 in scatola singola

Codice art.: 125002.02
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
    Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 125002.02
    EAN / GTIN 4002632921285
    Codice del produttore 125002.02
    Numero-L ZSL030 139

    Descrizione

    Descrizione:

    La tua leva per una maggiore potenza. Con lama trapezoidale arrotondata.
    Il comodo SECUNORM MIZAR è il tuo ingresso nel mondo dei nostri coltelli con impugnatura a tenaglia di alta qualità. Invece di un cursore, è dotato di una leva scorrevole che consente di attivare la lama arrotondata. È possibile utilizzarlo in modo particolarmente versatile ed efficiente: Per tutti i materiali da taglio più comuni, grazie all'ampia profondità di taglio. E per un'ampia varietà di tipi di taglio, grazie alla sua perfetta maneggevolezza. L'impugnatura è realizzata per almeno il 50% in plastica riciclata.
    • Materiale di base:
      Plastica riciclata, rinforzata con fibra di vetro
    • Destrorso dalla forma ergonomica?
      Mancino? Con SECUNORM MIZAR, non importa. L'impugnatura a pinza dal design ergonomico si adatta perfettamente a ogni mano. Questo rende il taglio particolarmente facile per te. Anche a frequenze di taglio elevate.
    • La plastica che ha tutto
      MARTOR si concentra sulla sostenibilità. SECUNORM MIZAR è un altro coltello di sicurezza MARTOR che utilizza plastica riciclata rinforzata con fibra di vetro di alta qualità. È inoltre progettato per un possibile riciclaggio futuro.
    • È più facile di quanto pensi
      , non è necessario utilizzare attrezzi per sostituire la lama. Solo due mani. E questo ordine: Tirare completamente indietro il fusibile 3in1, rimuovere la leva, sostituire la lama, riportare indietro la leva e continuare!
    • Sicurezza con valore aggiunto
      il fusibile 3in1 del SECUNORM MIZAR è unico. Non solo consente di sbloccare e bloccare l'utensile da taglio. Ma anche iniziare la sostituzione della lama semplice e sicura.
    • Lama utilizzabile a 2 vie
      prima di cambiare la lama di qualità, è possibile ruotarla una volta. In questo modo si raddoppia il tempo di funzionamento della lama e si riduce lo sforzo. Perché il tuo prodotto si taglia come nuovo.
    • Materiali di taglio principali:
      Cartone: Fino a 3 veli di
      avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile
      nastro adesivo per reggiatura in plastica

    • Applicazione di taglio:
      Taglio avvolgere o stirare pellicole
      materiale del sacco apertura trasversale taglio laterale del cartone aperto taglio / copertura nastro di reggiatura tagliare il cartone aperto


      in alto

    Proprietà:

    • Impugnatura: Leva
    • Manipolazione:mano destra e sinistra
    • Tecnologia di sicurezza i: Sicurezza elevata (SECUNORM)
    • Tecnologia di sicurezza II: Rientro automatico della lama
    • Blocco trasporto: Sì
    • Attivazione: Mano
    • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
    • Profondità di taglio (riassunto): 13 mm
    • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 3 veli, cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, reggette in plastica, Nastro adesivo, prodotti in busta, pellicola e rete di carta, filati, corde,
    • Applicazione di taglio: Tagliare le pellicole di avvolgimento o di allungamento, aprire la parte superiore del sacchetto trasversalmente, aprire/coprire il lato del cartone, tagliare il nastro di reggetta, tagliare la parte superiore del cartone
    • Proprietà di abrasione: Elevata protezione contro l'abrasione
    • Staffa/occhiello: Sì
    • Graffio del nastro: No
    • Materiale di base: Plastica riciclata, rinforzata con fibra di vetro
    • SoftGrip: No
    • Metallo rilevabile: N.
    • Lama montata: 65232,70
    • Lunghezza uscita lama (max): 20, 2 mm
    • Lama opzionale: 165232.70, 5232.70, 52.70, 5233.70, 610.70, 8852.70, 852.42, 85233.70, 56,70
    • Lama montata forma lama (coltello): Lama trapezoidale
    • Taglienti (coltelli) della lama montati: 2 volte utilizzabile
    • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
    • Lame di ricambio sotto controllo: N.
    • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
    • Sostituzione lama bloccabile: N.
    • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello