1/4″ Chiave a bussola impact (inch) 1/2″

Codice art.: 12460A 1/2
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 12460A 1/2
    EAN / GTIN 4991644302154
    Codice del produttore 12460A 1/2
    Numero-L L60050 10646

    Descrizione

    Descrizione:

    Lunghezza: 8 mm
    Dimensione D2: 13 mm
    D1: 19,1 mm
    Lunghezza: 8 mm
    Guida: 1/4″
    Attacco quadro
    Uscita 1/2″
    Attacco esagonale
    Superficie: fosfatato di zinco
    Materiale: Cromo Molibdeno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello