Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Struttura in lamiera di acciaio, verniciata a polvere, corpo grigio luce RAL 7035, frontale grigio antracite RAL 7016. Con 1 armadietto in acciaio, 1 ripiano fisso, 2 ripiani regolabili e 4 cassetti (A x L x P i.L.: 1 pz. 105 x 280 x 470 mm, 2 pz. 160 x 280 x 470 mm, 1 pz. 210 x 280 x 470 mm). Chiusura centrale tramite serratura a cilindro. Superficie di lavoro pannello sandwich, 20 mm di spessore. Con bordo antirotolamento, altezza 80 mm, lamiera d'acciaio verniciata a polvere. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata per ripiani inseribili in armadietto in acciaio 80 kg, per cassetto 35 kg.
Proprietà:
Dimensione ruota (mm): 160 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3