Carrello da tavolo ″GREY EDITION”

Codice art.: 12406-7016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 12406-7016
EAN / GTIN 4017976819198
Codice del produttore 12406-7016

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Sistema modulare: Il Super-Multi-Vario-Transporter è stato progettato specificatamente per carichi pesanti. I rulli in gomma piena elastica di alta qualità con mozzi su cuscinetti a sfera consentono un'eccellente maneggevolezza e una corsa molto semplice. Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016. 2 piattaforme rettangolari con pannello serigrafato antiscivolo in compensato impermeabile. Portata superficie di carico superiore 500 kg. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote in gomma piena elastica, ″antitraccia″ grigio-blu, mozzi con cuscinetti a sfera. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Dimensione ruota (mm): 200 x 50

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello