1/4″ Chiave a bussola impact (inch) 3/16″

Codice art.: 12400A 3/16
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 12400A 3/16
    EAN / GTIN 4991644300310
    Codice del produttore 12400A 3/16

    Descrizione

    Descrizione:

    Lunghezza: 23 mm
    Dimensione D2: 13 mm
    D1: 8,1 mm
    Lunghezza: 4 mm
    Guida: 1/4″
    Attacco quadro
    Uscita 3/16″
    Attacco esagonale
    Superficie: manganese-fosfato
    Materiale: Cromo Molibdeno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello