• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

1/4″ Chiave a bussola impact (inch) 11/32″

Codice art.: 12400A 11/32
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 12400A 11/32
EAN / GTIN 4991644300365
Codice del produttore 12400A 11/32

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 23 mm
Dimensione D2: 13 mm
D1: 13,8 mm
Lunghezza: 7 mm
Guida: 1/4″
Attacco quadro
Uscita 11/32″
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello