• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Punta copilota HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, ⌀ DC: 4,2mm

Codice art.: 123691 4,2
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Esecuzione: 20×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: j6
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 4,2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Esecuzione 20×D
Tolleranza ⌀ nominale j6
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 138 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 103,7 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 40 bar
Strategia di truciolatura HPC
Necessaria una punta pilota sì, punta pilota
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 110 mm
Lunghezza complessiva L 160 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 123691 4,2
EAN / GTIN 4045197569127
Codice del produttore 123691 4,2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
105
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
95
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Scanalature elicoidali, con 4 biselli e canalini interni per LR. Punta copilota ad alte prestazioni di nuova generazione per HPC. Con angolo di affilatura 138° e tolleranza di taglio speciale del tagliente (j6) per la realizzazione ottimale di fori copilota. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro copilota.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Per l’impiego sicuro delle punte per fori profondi 40×D e 50×D è indispensabile un foro pilota su una profondità di foratura massima con la punta pilota n. art. 122736 e un foro copilota 20×D con la punta copilota n. art. 123691. L’esecuzione di un foro pilota aumenta la sicurezza dei processi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello