{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,5 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 16×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 147,3 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 40 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 160 mm | |
Lunghezza complessiva L | 205 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto | 0,33 mm/gir. | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123588 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197352477 | |
Codice del produttore | 123588 8,5 |