{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale DC | 4,3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Esecuzione | 12×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 57,55 mm | |
Codolo | DIN 6535 HE con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 64 mm | |
Lunghezza complessiva L | 102 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,13 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123309 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406091842 | |
Codice del produttore | 123309 4,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta in HMI HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE 4,3 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
142,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
205 pezzi in magazzino
34,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
469 pezzi in magazzino
45,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
107,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Esecuzione | 12×D | 4×D | 6×D | 8×D |
Angolo di affilatura | 135 | 140 | 140 | 135 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 64 | 24 | 36 | 43 |
⌀ Codolo Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |