{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Esecuzione | 12×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 98,6 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 108 mm | |
Lunghezza complessiva L | 146 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123301 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197452399 | |
Codice del produttore | 123301 6,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 6,3 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
355,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
347,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
261,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
270,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
€164.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Through-coolant | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | yes, with 25 bar |
Standard | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard |
Shank | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA to h6 |
Tool material | HMI | HMI | HMI | HMI | Solid carbide |
Point angle | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |