{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 14 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 12×D | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 161 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 182 mm | |
Lunghezza complessiva L | 230 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto | 0,65 mm/gir. | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123179 14 | |
EAN / GTIN | 4045197760418 | |
Codice del produttore | 123179 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 14mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
602,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
17 758,00 CZK
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
18 122,00 CZK
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
12 463,00 CZK
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
14 924,00 CZK
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | giallo | modrá | zelená | zelená | zelená |
Lunghezza complessiva L | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Normativa | Norma interna | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |