{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ nominal DC | 11.8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 10×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 112.3 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 130 mm | |
Longitud total L | 180 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.15 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Codice articolo | 123110 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197357809 | |
Codice del produttore | 123110 11,8 |