{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 12,8 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 8×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 113,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 133 mm | |
Lunghezza complessiva L | 178 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123107 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197449672 | |
Codice del produttore | 123107 12,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta ad alte prestazioni in HMI Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 12,8mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
399,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
454,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
312,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 8×D | 8×D | 8×D |
⌀ Nominale DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 113,8 mm | 113,8 mm | 113,8 mm |