{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale DC | 3,7 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 8×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 28,5 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 34 mm | |
Lunghezza complessiva L | 72 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,13 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123104 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197961341 | |
Codice del produttore | 123104 3,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,7mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino
107,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
222,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
220,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
155,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
156,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino
171,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Angolo di affilatura | 135 grado | 140 grado | 135 grado | 135 grado | 135 grado | 135 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |