{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5,6 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 8×D | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48,6 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 57 mm | |
Lunghezza complessiva L | 95 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto | 0,45 mm/gir. | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122809 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197758828 | |
Codice del produttore | 122809 5,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta HPC in HMI Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 5,6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
156,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
171,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
107,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì | sì |
Esecuzione | 8×D | 8×D | 8×D |
Lunghezza complessiva L | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48,6 mm | 48,6 mm | 48,6 mm |