{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale DC | 8,1 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48,9 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 61 mm | |
Lunghezza complessiva L | 103 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122777 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197833433 | |
Codice del produttore | 122777 8,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta in HMI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 8,1
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino
60,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
123,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
132,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
115,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
106,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlSiN |
⌀ Nominale DC | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | VHM |
Angolo di affilatura | 140 | 140 | 135 | 135 | 140 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 61 | 61 | 61 | 61 | 61,05 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |