{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 83 mm | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122760 14,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406079628 | |
Codice del produttore | 122760 14,06-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,06-Xmm
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
379,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
316,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
375,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
313,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
264,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
220,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
358,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
298,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
415,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
346,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
555,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
462,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | giallo | verde | rosso | verde | rosa fucsia |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |