{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pro INOX | |
⌀ Nominale DC | 11,2 mm | |
Rivestimento | AlTiN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 54,2 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 71 mm | |
Lunghezza complessiva L | 118 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,13 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punte elicoidali |
Codice articolo | 122685 11,2 | |
EAN / GTIN | 4067263005841 | |
Codice del produttore | 122685 11,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro Inox, codolo cilindrico DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 11,2mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
69 pezzi in magazzino
93,87 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
106,58 €
47,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
149,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | AlTiN | TiAlN | TiAlSiN |
Colore collarino | blu | blu | rosa fucsia |
Normativa | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materiale da taglio | VHM | HMI | HMI |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | m7 | m7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 54,2 mm | 54,2 mm | 54,2 mm |