{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4,6 mm | |
Rivestimento | TiAlSiN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 29,1 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 74 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in titanio > 850 N/mm2 | 0,06 mm/gir. | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122681 4,6 | |
EAN / GTIN | 4062406791650 | |
Codice del produttore | 122681 4,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta HPC in HMI Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 4,6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
81,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
117 pezzi in magazzino
50,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Rivestimento | TiAlSiN | AlTiN |
Esecuzione | 4×D | 6×D |
⌀ Nominale DC | 4,6 mm | 4,6 mm |
Normativa | DIN 6537 | DIN 6537 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 36 mm | 36 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punte elicoidali |