{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 16,01 mm - 18 mm | |
Rivestimento | TiAlSiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6537 | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 66 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 93 mm | |
Lunghezza complessiva L | 143 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122680 16,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000945 | |
Codice del produttore | 122680 16,01-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 16,01-X mm
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
434,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
361,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
£720.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
£600.08
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
£292.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
£243.33
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
£294.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
£245.24
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
£318.39
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
£265.32
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-Standard | sì | yes | yes | yes | yes |
Coating | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Version | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Overall length L | 143 | 143 | 143 | 143 | 123 |
Point angle | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Flute length Lc | 93 | 93 | 93 | 93 | 73 |
Shank ⌀ Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |