{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 43,6 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 53 mm | |
Lunghezza complessiva L | 91 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122666 6,3 | |
Codice del produttore | 122666 6,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 6,3mm |
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
102,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
⌀ Nominale DC | 6,3 mm | 6,3 mm |
Normativa | DIN 6537 | DIN 6537 |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Tolleranza codolo | h6 | h6 |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | 8 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |