{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Diabolo | |
⌀ Nominale DC | 3,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 22,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122652 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197972224 | |
Codice del produttore | 122652 3,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta HPC in HMI Diabolo Weldon di GARANT DIN 6535 HB 3,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
94,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
99,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
129 pezzi in magazzino
90,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
107,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
260 pezzi in magazzino
45,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
⌀ Nominale DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Angolo di affilatura | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | p6 | m6 | p6 | h7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
⌀ Codolo Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |