{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 13 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 57,5 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 77 mm | |
Lunghezza complessiva L | 124 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,26 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122635 13 | |
EAN / GTIN | 4045197395146 | |
Codice del produttore | 122635 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta ad alte prestazioni in HMI Weldon DIN 6535 HB 13 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
105 pezzi in magazzino
159,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
237 pezzi in magazzino
118,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
235,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiN | TiAlN | TiAlN |
Colore collarino | verde | verde | rosso |
Normativa | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 57,5 mm | 57,5 mm | 57,5 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |