{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4,65 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 29,1 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 74 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,14 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122630 4,65 | |
EAN / GTIN | 4045197583789 | |
Codice del produttore | 122630 4,65 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 4,65
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino
64,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
91,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
113,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | verde | verde |
Lunghezza complessiva L | 74 | 66 | 74 |
Norma | DIN 6537 | Norma interna | Norma interna |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | m7 | m7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 36 | 24 | 36 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 29,1 | 17 | 29 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |