Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 5,8 mm

Codice art.: 122602 5,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537
  • Esecuzione: 6×D
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 5,8 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537
Esecuzione 6×D
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 135 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 35,3 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 44 mm
Lunghezza complessiva L 82 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto 0,45 mm/gir.
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122602 5,8
EAN / GTIN 4045197752659
Codice del produttore 122602 5,8

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
360
Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
350
PMMA acrile
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFRP
N
80
CFRP
N
80
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Il rivestimento DLC sp2  di nuovissima generazione con basso coefficiente di attrito permette un'eccellente evacuazione dei trucioli. Per la lavorazione ad alte prestazioni su leghe di alluminio o materiali ad alta truciolabilità. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro grazie ai 6 biselli.
Dimensione 1 - 1,5 con 4 biselli.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122603.
Forma HE: ordinare con n. art. 122602 + 129100HE.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello