• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Estrattore a sgancio rapido a 3 bracci 130x100mm

Codice art.: 1225901
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1225901
EAN / GTIN 4036976106411
Codice del produttore 1225901
Numero-L L60160 5136

Descrizione

Descrizione:

Utilizzabile per interni ed esterni grazie alle griffe reversibili
Attrezzabile con perno idraulico (vedere tabella)
Griffe autoportanti con profilo a T per un accoppiamento geometrico
Griffa a regolazione rapida

Proprietà:

  • Numero di bracci: 3
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 22 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 12 mm
  • Larghezza tra i piani [mm: 17 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 100 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 130 mm
  • Larghezza di serraggio pull-off interno a2 (min.) [mm]: 80 mm
  • Larghezza di serraggio interno pull-off a2 (max.) [mm]: 180 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: M 14x1,5 x 140
  • Tipo di utilizzo: filettatura interna ed esterna
  • Forza di trazione (max.) [t]: 3
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • Gancio spostabile in parallelo: no
  • Freno del gancio presente: no
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: sì
  • Leva di sgancio rapido disponibile: sì
  • Viti incluse: no
  • Scala graduata disponibile: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Bracci reversibili disponibili: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello