{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,7 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 43 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 53 mm | |
Lunghezza complessiva L | 91 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122545 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197393142 | |
Codice del produttore | 122545 6,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta FS per macchine a CN in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB 6,7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
97,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino
38,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino
38,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
97,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | senza | senza | verde |
⌀ Nominale DC | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Tolleranza codolo | h6 | h6 | h6 | h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI |
Angolo di affilatura | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 | h7 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 43 | 24 | 24 | 43 |