{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale DC | 5,8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 19,3 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,14 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122502 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197830692 | |
Codice del produttore | 122502 5,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta in HMI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 5,8
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
28,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
51,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
55,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Esecuzione | 4×D | 4×D | 4×D |
Colore collarino | verde | verde | rosso |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |
⌀ Codolo Ds | 6 | 6 | 6 |
Serie | ProSteel | MasterSteel | Diabolo |